Motion
B152507
Casquillos sin llave - Serie B115 , 5.4375 in ID, 7.4800 in OD, 3.2280 in LTB
Artículo MI #02376664
No. Fabricante B152507
Precio1,159.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B115 , 5.4375 in ID, 7.4800 in OD, 3.2280 in LTB
Artículo MI #02376664
No. Fabricante B152507
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
Su precio$1,159.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 70
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    21482 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    3.2280 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    128787 N
  • Exterior Diámetro  
    7.4800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 70
  • Peso
    15.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    105 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B152507
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    29178 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    B115
  • Fuerza axial transmisible
    128787 lbf
  • UPC_NO
    662345042949

Descripción general

Descripción del fabricante
B152507 BLOQUEO SIN LLAVE DE B115 5-7/16"

También puede gustarle