Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 80
- Diámetro interno6.4375 pulg.
- Tamaño del orificio6.4375 pulg.
- Presión de contacto del cubo20830 psi
- Longitud hasta Agujero3.6610 pulg.
- Empuje máximo transmitido175273 lb
- Exterior Diámetro8.8580 pulg.
- Longitud total3.6610 pulg.
- Tamaño del tornilloM14 x 80
- Peso25.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación166 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT152607
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido47013 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo15
- SerieB115
- Fuerza axial transmisible175273 lb
- UPC_NO662345058629