Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno5.9375 pulg.
- Tamaño del orificio5.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo24620 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido97825 lb
- Exterior Diámetro7.8740 pulg.
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Peso12.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación135 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT302515
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido24202 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible97825 lb
- UPC_NO662345059244