Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM12 x 35
- Diámetro interno120 mm
- Presión de contacto del cubo27267.1 psi
- Longitud hasta Agujero45 mm
- Empuje máximo transmitido303251 N
- Exterior Diámetro165 mm
- Longitud total45 mm
- Tamaño del tornilloM12x35
- Peso7.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación122 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB301120
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido18195 Nm
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible68173.6 lbf
- UPC_NO662345043175