Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno70 mm
- Presión de contacto del cubo25671.7 psi
- Longitud hasta Agujero40.5 mm
- Empuje máximo transmitido175750 N
- Exterior Diámetro110 mm
- Longitud total1.5945 pulg.
- Tamaño del tornilloM10x30
- Peso3.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación68 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB301070
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido6151 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible39510.1 lbf
- UPC_NO662345043137