Motion
T301075
Casquillos sin llave - Serie B103 , 75 mm ID, 115 mm OD, 40.5 mm LTB
Artículo MI #02376884
No. Fabricante T301075
Precio185.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 75 mm ID, 115 mm OD, 40.5 mm LTB
Artículo MI #02376884
No. Fabricante T301075
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
Su precio$185.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Presión de contacto del cubo
    24511.4 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    40.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    175750 N
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 30
  • Peso
    3.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    68 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T301075
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    6591 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    39510.2 lbf
  • UPC_NO
    662345058810

Descripción general

Descripción del fabricante
T301075 B103 75MM X 115MM SIN LLAVE

También puede gustarle