Motion
B601060
Casquillos sin llave - Serie B106 , 60 mm ID, 90 mm OD, 34.5 mm LTB
Artículo MI #02376924
No. Fabricante B601060
Precio145.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 60 mm ID, 90 mm OD, 34.5 mm LTB
Artículo MI #02376924
No. Fabricante B601060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio145.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 25
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17694.6 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    34.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    82476 N
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Longitud total
    1.3583 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x25
  • Peso
    2.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    41 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B601060
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2474 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • UPC_NO
    662345044141

Descripción general

Descripción del fabricante
B601060 B106 60MM X 90MM SIN LLAVE

También puede gustarle