Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno70 mm
- Presión de contacto del cubo19289.9 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido132127 N
- Exterior Diámetro110 mm
- Longitud total1.5945 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 30
- Peso3.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación81 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT601070
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4624 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible29703.4 lbf
- UPC_NO662345060691