Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 35
- Diámetro interno25 mm
- Presión de contacto del cubo18275 psi
- Longitud hasta Agujero40 mm
- Empuje máximo transmitido62949 N
- Exterior Diámetro55 mm
- Longitud total40 mm
- Tamaño del tornilloM6x35
- Peso1.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB121025
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido787 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible14151.5 lbf
- UPC_NO662345042116