Motion
T121075
Casquillos sin llave - Serie B112 , 75 mm ID, 115 mm OD, 80 mm LTB
Artículo MI #02376958
No. Fabricante T121075
Precio496.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 75 mm ID, 115 mm OD, 80 mm LTB
Artículo MI #02376958
No. Fabricante T121075
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
Su precio$496.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 60
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Presión de contacto del cubo
    19725 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    80 mm
  • Empuje máximo transmitido
    330251 N
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x60
  • Peso
    6.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    81 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T121075
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    12384 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    74243 lbf
  • UPC_NO
    662345057448

Descripción general

Descripción del fabricante
T121075 B112 75MM X 115MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"