Motion
B122314
Casquillos sin llave - Serie B112 , 3.8750 in ID, 5.7090 in OD, 4.0160 in LTB
Artículo MI #02376969
No. Fabricante B122314
Precio627.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 3.8750 in ID, 5.7090 in OD, 4.0160 in LTB
Artículo MI #02376969
No. Fabricante B122314

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio627.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 80
  • Diámetro interno
    3.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20688 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0160 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    122699 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.7090 pulg.
  • Longitud total
    3.5430 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12X80
  • Peso
    12.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122314
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    19811 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    B112
  • UPC_NO
    662345042635

Descripción general

Descripción del fabricante
B122314 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 3-7/8"

También puede gustarle