Especificaciones
Dimensiones
- Longitud300 mm
- Grosor1.27 mm
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie3840 SL
- Tipo de mangoMango universal
- Diseño de formaEspalda cónica para vaciado
- Tpi6
Descripción general
- Forma estándar con rendimiento mejorado y dientes rectificados con precisión
- Desarrollado especialmente para cortar metal, pero se puede utilizar para cortar todo tipo de materiales
- Grosor: 0,035"
- Cinco por paquete