Motion
1-111-04-3-0

BAHCO TOOLS
1-111-04-3-0

Archivo de patrón americano - Forma de vidriado, corte doble, 100 mm de longitud
Artículo MI #02382808
No. Fabricante 1-111-04-3-0
Precio10.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
1-111-04-3-0

Archivo de patrón americano - Forma de vidriado, corte doble, 100 mm de longitud
Artículo MI #02382808
No. Fabricante 1-111-04-3-0
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
Precio10.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    100 mm
  • Grosor  
    1.2 mm
  • Anchura/diámetro  
    10 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Doble
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de bordes cortados
    2
  • Serie
    1-111...-0
  • Forma
    Deformación
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
1-111-04-3-0 ARCHIVO 111 WARDING SM 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"