Motion
Limpiador de contactos QD 5gal

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 5gal

QD® Limpiador de contactos, 5 Gal
Artículo MI #02421038
No. Fabricante QD Contact Cleaner 5gal
Precio503.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 5gal

QD® Limpiador de contactos, 5 Gal
Artículo MI #02421038
No. Fabricante QD Contact Cleaner 5gal

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$503.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    104°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Balde de 5 galones
  • Punto de congelación
    -4°F
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.74
  • Contenido de VOC
    74.9

Detalles

  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Resistencia dieléctrica
    30,500 V
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF K2 Reg # 017408
  • Valor de KB
    29
  • Número de Upc del fabricante
    078254031316
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Contactar con el limpiador
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Ligero alcohol
  • UPC_NO
    078254031316

Descripción general

Descripción del fabricante
03131 QD LIMPIADOR DE CONTACTO PAIL5GAL
  • Caja fuerte de plástico
  • Se evapora rápidamente y no deja residuos
  • Elimina eficazmente la suciedad y otros contaminantes de los componentes electrónicos
  • Ideal para aplicaciones en las que se pueden utilizar disolventes de punto de inflamación inferior
  • Restringido de venta en CA
  • NSF K2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral