Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición305 °F
- Tamaño del contenedor55 galones
- Tamaño/tipo del contenedorTambor de 55 galones
- Punto de congelación-8.1 °F
- Peso neto55.00 galones
- Vida útil10
- Tamaño55 galones
- Gravedad específica0.86
- Contenido de VOC0
- Peso775 lb
Detalles
- AparienciaLíquido incoloro
- AplicaciónABS, Disco, Tambor, Cilindros de Freno, Tambores de Freno, Revestimientos de Freno, Zapatas de Freno, Calibradores, Discos de Embrague, Pastillas de Freno de Disco y Discos
- Tipo de baseClorinado
- ColorIncoloro
- Tipo de contenedorTambor
- Resistencia dieléctrica37,500 V
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamación165 °F
- FormularioLíquido
- Valor de KB95
- Plazo de entrega del fabricante3-5 días
- Número de Upc del fabricante078254050935
- Caja fuerte de plásticoNo
- PropulsorNinguna
- ResiduosNo
- AromaIrritante
- Estándares cumplidosCumple con RoHS, aprobado por Snap
- UPC_NO078254050935
Descripción general
- Clorinado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver la documentación
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver incluye soluciones de limpieza y lubricación seguras para los alimentos diseñadas para eliminar la acumulación de azúcar en entornos de procesamiento de alimentos y bebidas. El folleto cubre los disuelvientes registrados en NSF H1 para transportadores, cortadoras, maquinaria de embotellado, rieles, varillas y otras aplicaciones de equipos de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver la documentación
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver la documentación
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.