Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro8 pulg.
- Dimensiones8" x 10 pies
- Longitud10 pies
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete48 galones (EE. UU.)
- AplicaciónCombustible/aceite
- ColorNegro/blanco
- Material de rellenoPolipropileno
- Líquidos absorbidosAceites
- Material exteriorPoliéster/polipropileno
- Cantidad del paquete4
Descripción general
- El color oscuro hace que el brazo sea menos perceptible cuando se despliega en tierra o agua
- Flota para confinar y absorber derrames en el agua, abrazando el suelo para derrames en tierra
- La capa de polipropileno Spunbond es resistente a los rayos UV hasta cuatro meses
- La malla exterior resistente es resistente a los rayos UV para uso al aire libre a largo plazo sin degradación: permite que los fluidos pasen fácilmente al material de relleno
- La cuerda que corre a lo largo del brazo soporta cargas de hasta 400 lb, lo que añade resistencia para el despliegue y la recuperación
- Los brazos flotan en la superficie para facilitar la recuperación, incluso cuando están saturados
- Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, incluidos lubricantes y combustibles, sin absorber una gota de agua
- Los resistentes anillos y clips de fijación de acero al carbono revestidos de zinc le permiten unir los brazos para una mayor longitud
- Se puede incinerar después de su uso para reducir los residuos o para la mezcla de combustibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver folleto
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver folleto
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver folleto
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver folleto
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.