Motion
DW235G

DEWALT
DW235G

Taladro o destornillador con cable - Potencia nominal de 7.8 A, 1/2 pulg., Tamaño de plato de 13 mm, Velocidad máxima: 850 rpm, Reversible, Peso de herramienta de 4.2 lb
Artículo MI #02423874
No. Fabricante DW235G
Precio194.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW235G

Taladro o destornillador con cable - Potencia nominal de 7.8 A, 1/2 pulg., Tamaño de plato de 13 mm, Velocidad máxima: 850 rpm, Reversible, Peso de herramienta de 4.2 lb
Artículo MI #02423874
No. Fabricante DW235G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio194.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg., 13 mm
  • Peso de la herramienta
    4.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Engranajes de acero de corte helicoidal y acero tratado térmicamente para una larga vida útil y durabilidad. Carcasa de engranajes de metal para mayor durabilidad en el lugar de trabajo y fiabilidad. Gatillo de goma para dos dedos para mayor comodidad. La triple reducción de marchas proporciona un mayor par y reduce la tensión de marchas. Mango lateral 360° para un mayor control y versatilidad
  • Amperaje
    7.8 A
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Capacidad de perforación del metal
    1-1/2 (sierra de orifico) pulg., 1/2 (punta giratoria) pulg.
  • Capacidad de perforación de madera
    1-1/2 (punta de pala) pulg., 1-1/8 (punta de barrena) pulg., 2-1/8 (autoalimentación) pulg., 3-1/2 (sierra de orificio) pulg.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    Portallaves del plato de garras
  • Página de producto del fabricante
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Clasificación de potencia
    7.8 A
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    028875023504
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
DW235G BROCA VSR 1/2IN
  • Engranajes de acero de corte helicoidal y acero tratado térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
  • Carcasa de engranajes de metal para mayor durabilidad en el lugar de trabajo y fiabilidad
  • Gatillo para dos dedos para mayor comodidad
  • Mango lateral de 360 grados para un mayor control y versatilidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron