Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte máxima2.5 mm
- Anchura máxima82 mm
- Altura total170 mm
- Longitud total290 mm
- Peso de la herramienta6.2 lb
- Peso12 lb
Detalles
- Amperaje7 A
- Capacidad de profundidad12 mm
- IncluyeCaja del kit
- Velocidad máxima15000 rpm
- Clasificación de potencia7 A, 600 W
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO028875106801
Descripción general
Descripción del fabricante
DW680K KIT DE PLANTA 3-1/4IN
- El motor de alta resistencia de 7.0 A proporciona un acabado suave y uniforme en las maderas más duras
- El corte máximo de 2.5mm (3/32") en una pasada reduce la cantidad de pasadas en su material
- Acepta hojas de acero de alta velocidad reabsorbibles de gran tamaño para aplicaciones de bordeado recto o enmarcado
- Mando de ajuste de profundidad calibrado para un ajuste preciso de la profundidad y eliminar la necesidad de volver a poner a cero la profundidad
- También acepta hojas de metal duro reversibles para un carpintería más detallada y precisa
- La parte inferior y lateral de la zapatilla con mecanizado de precisión proporciona un acabado de superficie plana, así como juntas de cangrejo precisas y cuadradas
- El soporte le permite apoyar la aplanadora sobre el material entre pasadas sin necesidad de perforar el material
- Mando de ajuste de la altura frontal con revestimiento de goma para mayor comodidad y mejor control
- Tres ranuras mecanizadas con precisión en la zapata delantera proporcionan tres tamaños diferentes para biselado de bordes
- La correa de transmisión Poly-V proporciona una mayor durabilidad de la correa
- Gatillo de diseño ergonómico para dos dedos para mayor comodidad y menos fatiga del usuario
- 15,000 rpm para un corte suave y de alta calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación