Motion
DW758

DEWALT
DW758

Amoladora de banco - Diámetro de rueda 8 pulg., 3/4 hp, 120 V, 3600 rpm
Artículo MI #02424053
No. Fabricante DW758
Precio201.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW758

Amoladora de banco - Diámetro de rueda 8 pulg., 3/4 hp, 120 V, 3600 rpm
Artículo MI #02424053
No. Fabricante DW758

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio201.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Diámetro del eje
    5/8 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    4.2 A
  • Amperios
    4.2
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    3/4 CV
  • Incluye
    Llave de ajuste
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad
    3600 rpm
  • UPC_NO
    028875075800
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DW758 ABRAZADERA DE BANCA 8IN
  • El motor de inducción de 3/4 HP proporciona una potencia superior para aplicaciones de rectificado industrial
  • La base de hierro fundido resistente y la carcasa del motor proporcionan durabilidad y una vida útil prolongada
  • El motor funciona a 3,600 rpm para la eliminación de material a alta velocidad
  • Los reposaherramientas de aluminio mecanizado con precisión permiten al usuario posicionar el trabajo con precisión
  • Puertos de escape traseros en las protecciones de las ruedas para un funcionamiento más suave
  • 12-1/2 en distancia entre ruedas para aplicaciones de amolado más grandes y más largas

También puede gustarle

Los clientes también compraron