Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de sierra más grande2-1/2 pulg.
- Diámetro de la sierra1-3/8 pulg.
- Diámetro de sierra más pequeño7/8 pulg.
Detalles
- Números de ejeDW1803, DW1810
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de ejes2
- Número de sierras perforadoras6
- Serie8762, X50005
- UPC_NO028877345970
Descripción general
- El kit de cierre de puerta utiliza un diseño de abrazadera en C con sujeción sin herramientas y sin daños en la superficie
- El kit de bloqueo de puerta utiliza una ventana de alineación y casquillos más altos para ofrecer una colocación precisa de la altura y un taladrado recto
- El kit de cierre de puerta incluye dos casquillos ajustables que aceptan ambos soportes de respaldo estándar y ambos grosores de puerta comunes
- Contiene los tamaños más utilizados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación