Motion
DW2163

DEWALT
DW2163

Punta de destornillador o juego - Estilo de punta de broca: Phillips, ranurada, cuadrada, #1 Phillips, #1 Phillips/#6 ranurada, #1 cuadrada, #10 ranurada, #2 Phillips, #2 Phillips/#2 ranurada, #2 Phillips/#8 ranurada, #2 cuadrada, #3 Phillips, #3 Phillips/#10 ranurada, #3 cuadrada, #6 ranurada, #8 Tamaño de punta de broca ranurada, número de puntas incluidas: 34, juego de puntas
Artículo MI #02424526
No. Fabricante DW2163
Precio47.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW2163

Punta de destornillador o juego - Estilo de punta de broca: Phillips, ranurada, cuadrada, #1 Phillips, #1 Phillips/#6 ranurada, #1 cuadrada, #10 ranurada, #2 Phillips, #2 Phillips/#2 ranurada, #2 Phillips/#8 ranurada, #2 cuadrada, #3 Phillips, #3 Phillips/#10 ranurada, #3 cuadrada, #6 ranurada, #8 Tamaño de punta de broca ranurada, número de puntas incluidas: 34, juego de puntas
Artículo MI #02424526
No. Fabricante DW2163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    #1 Phillips, #1 Phillips/#6 ranurado, #1 cuadrado, #10 ranurado, #2 Phillips, #2 Phillips/#2 ranurado, #2 Phillips/#8 ranurado, #2 cuadrado, #3 Phillips, #3 Phillips/#10 ranurado, #3 cuadrado, #6 ranurado, #8 ranurado
  • Longitud total
    1 pulg., 2 pulg., 3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de punta de broca
    Phillips, ranurado, cuadrado
  • Extremo doble
    De un solo extremo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Conjunto de bits
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de bits incluidos
    34
  • Número de piezas
    37
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones
  • Tipo
    Juegos estándar con ToughCase
  • UPC_NO
    028877478449

Descripción general

Descripción del fabricante
DW2163 JUEGO DE DIVISIÓN DE TORNILLOS 37PC
  • Sistema de almacenamiento de accesorios conectable para optimizar el espacio de almacenamiento
  • El diseño patentado de la barra de puntas permite la fácil extracción de puntas y la colocación personalizable
  • La tapa transparente le permite ver fácilmente el contenido de un vistazo
  • Cierre de clip para un cierre seguro
  • El tamaño de almacenamiento a granel pequeño cabe dentro de la caja ToughCase+ pequeña y mediana (se vende por separado) - Ideal para organizar bits sueltos

También puede gustarle

Los clientes también compraron