Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro de la hoja7-1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero al carbono
- Árbol de diamantesNo
- Número de dientes68
- UPC_NO028874033290
- Tipo de usoCorte en seco
Descripción general
- Dientes afilados de precisión para cortes rápidos y suaves y una vida útil más larga
- El recubrimiento de la cuchilla evita el óxido y reduce la fricción
- Cuerpo más grueso que proporciona mayor durabilidad en aplicaciones de trabajo pesado
- Cuerpo de acero totalmente endurecido que evita la deformación y la unión de la cuchilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación