Motion
11442

Plumb
11442

Martillo de garra recto - Material de la cabeza de acero, estilo mango de nogal, Peso de la cabeza de 22 oz, Longitud total de 16 in
Artículo MI #02427436
No. Fabricante 11442
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Plumb
11442

Martillo de garra recto - Material de la cabeza de acero, estilo mango de nogal, Peso de la cabeza de 22 oz, Longitud total de 16 in
Artículo MI #02427436
No. Fabricante 11442

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la cabeza
    22 oz
  • Longitud total
    16 pulg.

Detalles

  • Tipo de garra
    Recto
  • Estilo de cara
    Comprobado
  • Estilo de mango
    Nogal
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
11442 CAÑÓN, LIMPIEZA 22OZ
  • Cabeza, poste, espalda y laterales de alto brillo y totalmente pulido
  • Mango de nogal rojo de calidad
  • Construcción de Permabond® entre la cabeza y el mango
  • Equilibrado en fábrica