Motion
9031
Llave Ajustable - Longitud Total 218 mm, Material Acero, Acabado Negro, Mango Ergonómico, Capacidad Máxima de Mandíbula 38 mm
Artículo MI #02427757
No. Fabricante 9031
Precio 43.33 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 218 mm, Material Acero, Acabado Negro, Mango Ergonómico, Capacidad Máxima de Mandíbula 38 mm
Artículo MI #02427757
No. Fabricante 9031
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
Precio 43.33 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    218 mm
  • Peso
    0.76 libras, 0.59

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material del mango
    Elastómero termoplástico
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Capacidad máxima de la mordaza
    38 mm
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
9031 R US 8IN MORDAZA ANCHA AJUSTABLE WRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good