Motion
00070N

Nicholson
00070N

Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 12 pulgadas de largo
Artículo MI #02427833
No. Fabricante 00070N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
00070N

Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 12 pulgadas de largo
Artículo MI #02427833
No. Fabricante 00070N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.
  • Longitud total
    14.5000 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aluminio de archivo
  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Doble
  • Corte
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Forma
    Plano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCHIVO 00070 ,ALUMINIO PLANO 12"
  • Tipo de aluminio plano con patrón americano
  • La construcción especial del diente elimina las obstrucciones al limar aluminio
  • Forma plana
  • Todos los tamaños tienen el mismo número de dientes por pulgada
  • Acabado suave obtenido mediante corte de corte hacia la izquierda