Motion
R146
Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 1/4 in, Longitud de la hoja 6 in, Longitud total 10-1/8 in
Artículo MI #02434357
No. Fabricante R146
Precio31.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 1/4 in, Longitud de la hoja 6 in, Longitud total 10-1/8 in
Artículo MI #02434357
No. Fabricante R146

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/4 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/8 pulg.
  • Longitud total
    10-1/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/4 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    Destornillador ranurado estándar
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Acetato
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    037103485427

Descripción general

Descripción del fabricante
R146N LÁMINA REDONDA S/LLAVE