Motion
R184
Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 1/8 in, Longitud de la hoja 4 in, Longitud total 6-5/8 in
Artículo MI #02434369
No. Fabricante R184
Precio16.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 1/8 in, Longitud de la hoja 4 in, Longitud total 6-5/8 in
Artículo MI #02434369
No. Fabricante R184

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/8 pulg.
  • Longitud del mango
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/8 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    Destornillador ranurado estándar
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Acetato
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    037103485496

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR R184N , 1/8"X4", REDONDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron