Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Longitud del mango3-5/8 pulg.
- Longitud total6-5/8,6-5/8 pulg.
- Rango de longitud total3" - 6.9"
- Tamaño de punta PhillipsN.o 1 en
- Tamaño de la boquilla#1
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de material del mangoAcetato
- Estilo de mangoEstándar
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Código PSC5120
- Tipo de mangoRonda
- Estilo de boquillaPhillips
- Tipo de herramientaPhillips estándar