Motion
XP600

Xcelite
XP600

Juego de destornilladores - Tipo punta: Phillips, ranurado, seguro para ESD, mango giratorio, no resistente a la corrosión, juego de 6 piezas
Artículo MI #02434642
No. Fabricante XP600
Precio87.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
XP600

Juego de destornilladores - Tipo punta: Phillips, ranurado, seguro para ESD, mango giratorio, no resistente a la corrosión, juego de 6 piezas
Artículo MI #02434642
No. Fabricante XP600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura de la cuchilla
    1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm
  • Tamaño de punta Phillips
    #00, #0 pulg.
  • Rango de tamaños Phillips
    #00, #0
  • Tamaños de boquilla
    #0, #00, 1.50 mm, 2 mm, 2.50 mm, 3 mm
  • Rango de ancho
    1.5 - 3mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Seguro contra ESD, giratorio
  • Incluye
    Estuche de almacenamiento
  • Punta magnetizada
    No
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de piezas
    6
  • Número de destornilladores
    6
  • Phillips
    Sí
  • Código PSC
    5120
  • Tipos de destornillador incluidos
    Ranurado, Phillips
  • Ranurado
    Sí
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    037103157713

Descripción general

Descripción del fabricante
XP600 JUEGO DE HERRAMIENTAS,6PC ELECTRÓNICO