Motion
NK803/8
Guantes resistentes a productos químicos, 12 pulg., talla 8, PR
Artículo MI #02456820
No. Fabricante NK803/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, 12 pulg., talla 8, PR
Artículo MI #02456820
No. Fabricante NK803/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8
  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor
    40.00 mil
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje y pintura automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, desengrasado, limpieza de tanques de inmersión, industria pesquera, procesamiento de alimentos, trabajos de mantenimiento general, limpieza de impresión, refinería (general), disolventes (general)
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Rosa
  • Características y beneficios
    Sin proteínas de látex, las versiones aisladas proporcionan protección adicional contra el frío y el calor, con revestimiento de inmersión real, ajuste cómodo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Punto entrelazado
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Nitri-Knit
  • Prop. 65
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste

Descripción general

Descripción del fabricante
NK803/8 NITRILO DE PUNTONITRILE-8
  • Sin proteínas de látex, las versiones aisladas proporcionan protección adicional contra el frío y el calor, con revestimiento de inmersión real, ajuste cómodo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"