Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10
- Longitud11 pulg.
- Grosor13.00 mil
- Peso60.00 lb
Detalles
- AplicaciónChasis automotriz, aplicaciones industriales pesadas en las que el aditivo Ptfe actúa como barrera de lubricación adicional contra el contacto de metal a metal, industrial - Herramientas de maquinaria, canales de puertas de garaje aéreos, motores de ventilador, deslizadores, engranajesmarino - Cables, acoplamientos, engranajes, enganches, cabestrantesautomotriz - Bisagras, antenas eléctricas, pestillos, resortes, bobinasresidentes - Implementos, canales de puertas, deslizadores, servicio de alimentos con cerradura - Todas las áreas sin contacto directo con alimentos.
- ColorNegro
- Tipo de manguitoEnrollado/con cuentas
- Características y beneficiosOpción de alta temperatura, opción de superresolución
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialButilo
- Línea de productosButilo
- Estándares cumplidosUL/cUL 705, sonido y aire AMCA
- Compatible o no compatibleNo compatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO821812007854
Descripción general
- Opción de alta temperatura, opción de superresolución