Motion
65020
Lámpara Penlight negra Stylus con LED verde
Artículo MI #02482709
No. Fabricante 65020
Precio42.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara Penlight negra Stylus con LED verde
Artículo MI #02482709
No. Fabricante 65020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAAA
  • Longitud
    6.21 pulg.
  • Peso
    1.1 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    59 cd
  • Emisión de luz completa
    7 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    24 horas
  • Características y beneficios
    • LED verde de 7 lúmenes • Estructura duradera de aluminio maquinado • Práctico penlight de poco más de 6 pulgadas • Resistente al agua IPX4 • Funciona hasta 24 horas seguidas • Aproximadamente del tamaño de un bolígrafo • Cabe perfectamente en el bolsillo
  • Incluye
    (3) Baterías alcalinas "AAAA", Pocket Clip
  • Color de bombilla LED
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    80926650206
  • Salida de luz máxima
    7 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Penlight
  • Número de baterías
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926650206
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
65020 VERDE ESTILISMO
  • LED verde de 7 lúmenes
  • Construcción de aluminio mecanizado duradero
  • Práctico penlight de poco más de 6 pulgadas
  • IPX4 resistente al agua
  • Funciona hasta 24 horas seguidas
  • Aproximadamente del tamaño de una pluma
  • Cabe perfectamente en el bolsillo