Especificaciones
Dimensiones
- Altura extendida18.1100 pulg.
- Altura retraída12.0500 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.1000 pulg.
Detalles
- AccionamientoDe una sola acción
- Capacidad del cilindro23.6 toneladas
- Capacidad de aceite28.6700 pulg.3
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver folleto
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver folleto
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver folleto
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver folleto