Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable6 pies
- Máx. pies de cabeza12 pies
Detalles
- Alta hospitalaria1/4 en MNPT
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa1.7
- Caballos de fuerza1/40 CV
- Material del impulsorNailon
- Entrada3/8 en FNPT
- Caudal máximo5 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaAluminio fundido recubierto de epoxi
- SelloNitrilo
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoTransmisión directa sumergible o en línea
- Voltaje115 V
- Materiales húmedosImpulsor de nailon