Motion
103 KD 4 LL

KOP-FLEX
103 KD 4 LL

2435006 Acoplamiento de disco completo - Serie KD4, Single Flex, Mandril de material rugoso, 4.1900 in OAL, Material de buje de acero al carbono
Artículo MI #02518158
No. Fabricante 103 KD 4 LL
Precio2,808.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
103 KD 4 LL

2435006 Acoplamiento de disco completo - Serie KD4, Single Flex, Mandril de material rugoso, 4.1900 in OAL, Material de buje de acero al carbono
Artículo MI #02518158
No. Fabricante 103 KD 4 LL
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
Precio2,808.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    103
  • Distancia entre ejes
    0.310 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5700 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0400 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.75 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9400 pulg.
  • Longitud total
    4.1900 pulg.
  • Peso
    7.72 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.5 a 1.75 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes largos
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Flexibilidad simple
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.3 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes largos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    103 KD 4 LL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384013344
  • RPM Máx.
    18200 rpm
  • Número de discos
    1
  • Par pico
    667 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD4
  • Capacidad de par
    4000 pulg.
  • UPC_NO
    662384013344

Descripción general

Descripción del fabricante
103 KD 4 LL
  • Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo