Motion
MD0510112
Cojinete de rodillo recto de 8.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 8350 lb
Artículo MI #02544662
No. Fabricante MD0510112
Precio67.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo recto de 8.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 8350 lb
Artículo MI #02544662
No. Fabricante MD0510112
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
Precio67.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del buje
    1-5/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Dureza
    80-83 Costa A
  • Capacidad de carga
    8350 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
MD0510112 5X1-1/2 MD 3/4ROLBRG