Motion
KGSNG25-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGSNG25-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 25 mm, Ancho total: 58 mm, Capacidad de carga: 3950 N
Artículo MI #02567778
No. Fabricante KGSNG25-PP-AS
Precio459.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KGSNG25-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 25 mm, Ancho total: 58 mm, Capacidad de carga: 3950 N
Artículo MI #02567778
No. Fabricante KGSNG25-PP-AS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio459.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.2830 pulg.
  • Ancho general
    58 mm
  • Diámetro del eje
    25 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    3950 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    KGSNG

Descripción general

Descripción del fabricante
KGSNG25-PP-AS