Motion
30892
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Agarradera de Amortiguación, Mango Ergonómico, Forma de Hoja Hexagonal, Resistente a la Corrosión, Juego de 5 Piezas
Artículo MI #02571781
No. Fabricante 30892
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Agarradera de Amortiguación, Mango Ergonómico, Forma de Hoja Hexagonal, Resistente a la Corrosión, Juego de 5 Piezas
Artículo MI #02571781
No. Fabricante 30892

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 Phillips mm, 100 mm ranurado, 125 mm ranurado, 150 mm ranurado, 80 Phillips mm
  • Anchura de la cuchilla
    3/16 Phillips in, 7/32 Phillips in
  • Longitud total
    186 Phillips mm, 213 Phillips mm, 213 mm ranurado, 238 mm ranurado, 296 mm ranurado
  • Tamaños de boquilla
    #1 (Phillips), #2 (Phillips), 5.5 (ranura) mm, 7 (ranura) mm, 8 (ranura) mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Hexagonal
  • Tipo de cuchilla
    Hexagonal
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación, ergonómico
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    5
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
30892 SFTFNSH 5PC JUEGO HVY DTY SLT/PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron