Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1.65 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg., 9/64 pulg.
Detalles
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónImperial
- Número de tomas4 PC
- Estilo de ejeBit
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO084705713922
Descripción general
Descripción del fabricante
71392 CESTA 8 PC HX BT ST EN 1/8-3/8