Motion
48-01-6186

MILWAUKEE TOOL
48-01-6186

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 24, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #02585048
No. Fabricante 48-01-6186
Precio136.77 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6186

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 24, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #02585048
No. Fabricante 48-01-6186
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
Su precio136.77 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Peso
    2.02 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal de Kerf fino con la actualización de doble función presentan una forma de diente optimizada para la vida más larga y una mayor velocidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. Con un perfil corto y un cuerpo delgado, estas cuchillas son ideales para realizar cortes rápidos y flexibles.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    50 por paquete
  • Número de Upc del fabricante
    045242084746
  • Número de dientes
    144
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    24
  • UPC_NO
    045242084746

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-6186 SÚPER SAWZALL,6"L,24TEETH/I
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad