Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla16 pies
- Anchura de la cuchilla3/4 pulg.
- Graduación1/16 pulg., 1/32 pulg., 1 mm
- Peso0.52 lb
Detalles
- AcciónBloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 16"
- Recubrimiento de cuchillasMilar/poliéster
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoCromado
- Material del cuerpoABS
- ColorCromado
- CaracterísticasGancho de extremo Tru-zero para mediciones precisas, la carcasa de ABS de alto impacto de cromo es resistente en el lugar de trabajo, la película de poliéster Mylar prolonga la vida útil de toda la cuchilla, el seguro de la cuchilla no se desliza durante las mediciones
- Tipo de bloqueoBotón
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónAutomático
- Tipo de extremo de cintaGancho
- UPC_NO076174331585
Descripción general
- La película de poliéster Mylar® ayuda a prolongar la vida útil de toda la hoja
- La carcasa de metal fundido es duradera y adecuada para uso intensivo
- El seguro de la cuchilla no se deslizará durante las mediciones
- Las marcas centrales de los montantes de 16" y 19.2" simplifican los trabajos de enmarcado
- Resistente a la corrosión
- Gancho de extremo Tru-Zero de resistencia a la corrosión para mediciones precisas