Motion
07485 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TR 07485 3"XNH A CRS

3M
07485 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07485 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 3.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 18000 rpm
Artículo MI #02588643
No. Fabricante 07485 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07485 3"XNH A CRS
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07485 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07485 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 3.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 18000 rpm
Artículo MI #02588643
No. Fabricante 07485 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 07485 3"XNH A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado, refinado
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    61500141918
  • Número de Upc del fabricante
    00051131074859
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido de Roloc™ TR
  • UPC_NO
    00051131074859

Descripción general

Descripción del fabricante
07485 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos