Motion
28050
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 36, diámetro de rueda: 10 pulg.
Artículo MI #02630998
No. Fabricante 28050
Precio171.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 36, diámetro de rueda: 10 pulg.
Artículo MI #02630998
No. Fabricante 28050
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
Precio171.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Incluye
    Casquillo de reducción de 3/4"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2483 rpm
  • UPC_NO
    699053280509

Descripción general

Descripción del fabricante
28050 RUEDAS RECTIFICADORAS VW 10 X 1-1/2 X 1