Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje20 mm
- Tamaño del eje20 mm
- Orificio central Diámetro20 mm
- Diámetro total14.0000 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Rueda Diámetro14 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- AplicaciónCorte
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.5460 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO699053234649
- Tipo de ruedaTipo 41