Motion
86309 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3542 170 NEGRO 1"X50YD  0.23" (5.8 MM)

3M
86309 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3542 170 BLACK 1"X50YD 0.23"(5.8 MM)

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3542, Negro, 1 pulg. x 50 yd, Tipo 170, 2 por caja
Artículo MI #02635591
No. Fabricante 86309 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3542 170 BLACK 1"X50YD 0.23"(5.8 MM)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86309 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3542 170 BLACK 1"X50YD 0.23"(5.8 MM)

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3542, Negro, 1 pulg. x 50 yd, Tipo 170, 2 por caja
Artículo MI #02635591
No. Fabricante 86309 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3542 170 BLACK 1"X50YD 0.23"(5.8 MM)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Gancho de champiñones
  • Número de stock del fabricante
    70070428639
  • Número de Upc del fabricante
    00021200863097
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200863097

Descripción general

Descripción del fabricante
86309 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (170 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 250 y tipo 400 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • El adhesivo sintético a base de caucho se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos plásticos de baja energía superficial como polietileno y polipropileno
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores