Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Color de bandaNaranja
- Material del cablePolicord
- Método de inserciónVástago a presión
- Nrr. de calificación de reducción de ruido26 dB
- Cantidad del paquete100
- Color del tapónNaranja
- Material del tapónEspuma
- Forma del tapónCampana
- Línea de productosSilencioso
- Estándares cumplidosANSI S3.19-1974, CSA Clase AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
- UPC_NO033552005810
Descripción general
- El diseño patentado "sin rodillo" es fácil de manejar y ajustar
- La forma contorneada se adapta cómodamente a los contornos del canal auditivo
- La piel suave y no irritante proporciona comodidad durante todo el día y es fácil de limpiar para un uso prolongado
- El vástago de inserción incorporado hace que la inserción sea rápida y fácil
- Color: naranja
- Talla única para todos
- Precio por par