Motion
6151606010
Afilador recto - Velocidad máxima 12000 rpm
Artículo MI #02648167
No. Fabricante 6151606010
Precio2,225.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Afilador recto - Velocidad máxima 12000 rpm
Artículo MI #02648167
No. Fabricante 6151606010
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
Precio2,225.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    3 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.38 pulg.
  • Longitud total
    13.31 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    3/8 – 24 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    15.0 cfm
  • Entrada de aire
    3/8 pulg.
  • Caballos de fuerza
    1.21 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451692995
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • UPC_NO
    015451692995

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3119-12ES3 GRINDADOR RECTO
  • Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes, intervalos de mantenimiento de hasta 2,000 horas
  • Palanca de seguridad optimizada y motor controlado de 1.2 HP (900 W) para la seguridad del operador
  • Carcasa larga de acero con una cubierta de compuesto aislante para mayor comodidad del operador

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"