Motion
30-485
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 12 pies, ancho de la cuchilla de 1/2 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo amarillo, material del cuerpo ABS
Artículo MI #02650353
No. Fabricante 30-485
Precio9.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 12 pies, ancho de la cuchilla de 1/2 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo amarillo, material del cuerpo ABS
Artículo MI #02650353
No. Fabricante 30-485

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg., 1/32 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas de centro de poste a 19.2"
  • Recubrimiento de cuchillas
    Polímero
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho
  • UPC_NO
    076174304855

Descripción general

Descripción del fabricante
30-485 REGLA DE CINTA 1/2 X 12'