Motion
30-455
Cinta métrica: longitud de hoja de 25 ft, ancho de hoja de 1 in, color de hoja amarillo, color de cuerpo amarillo, material de cuerpo ABS
Artículo MI #02650358
No. Fabricante 30-455
Precio17.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica: longitud de hoja de 25 ft, ancho de hoja de 1 in, color de hoja amarillo, color de cuerpo amarillo, material de cuerpo ABS
Artículo MI #02650358
No. Fabricante 30-455

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    25 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg.
  • Longitud destacada
    7 pies
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas de centro de poste a 19.2"
  • Recubrimiento de cuchillas
    Polímero
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho
  • UPC_NO
    076174304558

Descripción general

Descripción del fabricante
30-455 REGLA DE CINTA 1" X 25'
  • La hoja recubierta de polímero soporta la abrasión
  • Carcasa de ABS de alto impacto y diseño ergonómico para mayor durabilidad
  • Las marcas centrales de los montantes de 16" y 19.2" simplifican los trabajos de enmarcado
  • Gancho de extremo Tru-Zero de resistencia a la corrosión para mediciones precisas
  • Graduaciones: 16ths
  • Color: caja amarilla, cuchilla amarilla