Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla30 pies
- Anchura de la cuchilla1-1/4 pulg.
- Graduación1/16 pulg.
- Longitud destacada11 pies
- Peso5.70 lb
Detalles
- AcciónBloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 19.2"
- Recubrimiento de cuchillasMilar/poliéster
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoNegro, amarillo
- Material del cuerpoABS
- Tipo de bloqueoBotón
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónAutomático
- Tipo de extremo de cintaGancho
- UPC_NO076174337303
Descripción general
- Hoja de 11' que destaca
- Hoja de 1-1/4" de ancho para facilitar la lectura
- El revestimiento BladeArmor de los primeros 4-1/2" maximiza la durabilidad de la cuchilla
- La película de poliéster Mylar® prolonga la vida útil de toda la hoja
- Carcasa ABS de alto impacto con sobremolde de goma que soporta un uso intensivo
- El bloqueo de la hoja superior hacia delante facilita el bloqueo y desbloqueo
- Las marcas centrales de los montantes de 16" y 19.2" simplifican los trabajos de enmarcado
- El agarre del cojín proporciona una sujeción cómoda y antideslizante
- Ganchos con múltiples agarres especialmente diseñados en los laterales, la parte superior o la parte inferior para mayor versatilidad
- Color: caja negra/amarilla, cuchilla amarilla